カーペットのようなクッション性 ベント芝 人工芝ロール
ベント芝タイプの人工芝。こまめな芝刈り、水遣り、雑草取りなど面倒なメンテナンスが不要なロールタイプのリアル人工芝。
芝の密度が濃く、まるでカーペットのようなクッション性。ゴルフの練習にも最適。芝丈の長い芝生と比べて掃除がしやすく、お手入れ簡単。
簡単に広げて使い勝手の良いロールタイプ。敷くだけで女性一人でも簡単に施工作業が可能。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現(当商品はゴムチップを一切使用しておりません)。
芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途リアル人工芝、芝生マット、人工芝生、人工芝マット、人工芝ロールとして。
色緑
材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、裏面:SBRラテックス、U字ピン:スチール
毛丈(mm)13
密度54600
繊度(dtex)8500
内容量1巻
バルコニーまわり の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28557464 | GP7A-13120E | 42821154 | PS7B-B35120(GR) |
![]() |
人工芝 防草シート付き | YAMAZEN(山善) | 1巻 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |