ナリカ
モリモッド用部品 水素 H 白
色
白
径(Φmm)
17
部品名称
水素H2
角度(°)
【穴】180
穴数
2
内容量
1パック(20個)
注意
※水素(H2)、酸素(O4)、窒素(N4)等結合穴数が多いものは、水素結合や水和状態を表現するために使用します。氷の構造、アンモニア、酢酸などの水素結合が表現できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28574395
-
オープン
¥
2,500
¥2,750
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください