ナリカ
モリモッド用部品 窒素 N 青
色
青
径(Φmm)
23
部品名称
窒素N4
角度(°)
【穴】109
穴数
4
内容量
1パック(5個)
注意
※水素(H2)、酸素(O4)、窒素(N4)等結合穴数が多いものは、水素結合や水和状態を表現するために使用します。氷の構造、アンモニア、酢酸などの水素結合が表現できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28574447
-
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください