曜日別特売

分別ダストワゴン タワー 3分別

分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業分別ダストワゴン タワー 3分別 - 山崎実業

レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。
キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン付属品スパナ質量(g)約2400耐荷重(kg)約3対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×30×53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285802052272ホワイト
オープン
7,100
7,810(税込)
9日以内出荷
返品不可
285802142273ブラック
オープン
7,100
7,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

分別ダストワゴン タワー 3分別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする