曜日別特売

分別ダストワゴン タワー 2分別

分別ダストワゴン タワー 2分別 - 山崎実業分別ダストワゴン タワー 2分別 - 山崎実業分別ダストワゴン タワー 2分別 - 山崎実業

レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在。瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。直接45Lのごみ収集袋を掛けても使用できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン付属品スパナ質量(g)約2200容量(L)45耐荷重(kg)約2対応ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋・45Lのゴミ収集袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×30×53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285802232274ホワイト
オープン
6,200
6,820(税込)
当日出荷
285802392275ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする