山崎実業
ディッシュラック プレート
大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。
色
ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコン樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28580433
2322
約275
約11.5×16×20
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28580449
2323
約200
約11.5×12×14
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください