曜日別特売

レンジフードフック プレート

レンジフードフック プレート - 山崎実業レンジフードフック プレート - 山崎実業レンジフードフック プレート - 山崎実業レンジフードフック プレート - 山崎実業レンジフードフック プレート - 山崎実業

レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約290耐荷重(kg)約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)対応レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×6×18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285807382409
オープン
2,000
2,200(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする