山崎実業
レンジフードフック タワー
レンジフードに引っ掛けるだけでキッチンツールの収納スペースに!
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約290
耐荷重(kg)
約4(フック1つあたり:約0.5、バー約0.5)
対応
レンジフードの幅:約34.5cm以上/折り返しの厚さ:約3mm以内/折り返しの高さ:約7mm以上/溝幅:約3mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34.5×6×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581009
2476
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
28581018
2477
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください