山崎実業
フルーツボール タワー
シンプルでスタイリッシュなモダングラフィックスのフルーツボール。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×26×4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28581133
2497
丸
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28581149
2498
-
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください