ディッシュラック タワー ワイド

ディッシュラック タワー ワイド 山崎実業 ディッシュラック タワー ワイド 山崎実業 ディッシュラック タワー ワイド 山崎実業 ディッシュラック タワー ワイド 山崎実業

大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。戸棚にお皿の種類やサイズに分別してキレイに収納できます。シリコンのストッパーが付いているので、
収納したお皿が横滑りしません。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン 質量(g)約610 耐荷重(kg)約9 対応直径約20~24cmまでの中皿・大皿 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×16.5×20 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2964 28582944
2964 28582944
28582944 2964 ホワイト
オープン
2,700
2,970 (税込)
7日以内出荷

返品不可
2965 28582953
2965 28582953
28582953 2965 ブラック
オープン
2,700
2,970 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ディッシュラック タワー ワイド

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする