山崎実業
レンジフードなべ蓋ホルダー タワー
よく使うなべ蓋をレンジフード下にすっきり収納できます。直径15cmの小さななべ蓋や、まな板も収納できます。接地面は傷や衝撃から守れる安心のシリコーンキャップ付き。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
質量(g)
約470
耐荷重(kg)
約3(ハンガー1つあたり:約1)
対応
レンジフードの幅 : 約17cm以上/折り返しの厚さ : 約3mm以内/折り返しの高さ : 約7mm以上/溝幅 : 約3mm以上/直径15cm以上のなべ蓋に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×13.5×47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28583057
2979
ホワイト
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28583066
2980
ブラック
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください