スリムトイレラック リン
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインのスリムトイレラック。トイレブラシやトイレ用洗剤など掃除用具からトイレットロールペーパーなどを隠して一括収納
材質本体:スチール(粉体塗装)・天然木積層合板(ラッカー塗装)
質量(g)約2100
耐荷重(kg)トレー・上段:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×13×70.5
内寸(cm)上段:約W12.5×D16.5×H25、下段:約W12.5×D16.5×H43
内容量1個
美しい木目でインテリア性のあるスタイリッシュなデザインのスリムトイレラック。トイレブラシやトイレ用洗剤など掃除用具からトイレットロールペーパーなどを隠して一括収納