曜日別特売

マグネットラップケース タワー

マグネットラップケース タワー - 山崎実業マグネットラップケース タワー - 山崎実業マグネットラップケース タワー - 山崎実業マグネットラップケース タワー - 山崎実業マグネットラップケース タワー - 山崎実業マグネットラップケース タワー - 山崎実業マグネットラップケース タワー - 山崎実業マグネットラップケース タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

マグネットで冷蔵庫横などに貼り付けて収納できます。アルミホイルやクッキングシートも入れ替えて使用できます。ラップを芯に取り付けるからスーッと回転してスムーズに引き出すことができます。ラップをスタイリッシュに収納。芯に取り付けるから楽に引き出せます。

材質本体・芯:ABS樹脂・マグネット、刃:ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285840643245ホワイト約210ラップ:S幅23cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内 紙管の内径2.5cm以上が必要約25×5.5×5
1,400
1,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
285840733246ブラック約210ラップ:S幅23cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内 紙管の内径2.5cm以上が必要約25×5.5×5
1,400
1,540(税込)
当日出荷
285840893247ホワイト約270ラップ:L幅31cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内 紙管の内径2.5cm以上が必要約32.6×5.5×5
1,800
1,980(税込)
当日出荷
285840983248ブラック約270ラップ:L幅31cmまで(紙管含む)50m巻・直径4.3cm以内 紙管の内径2.5cm以上が必要約32.6×5.5×5
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネットラップケース タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28584098
2022-10-28
用途: これを売る?
株式会社MARK建設業・工事業

ラップ取り出しづらい、裂けちゃう、蓋も力入れないと開かない
これみなさん使えてる??

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 28584064
2022-06-14
用途: 調理時
教育・研究機関

ケース全体は堅牢で良い。しかしラップを取り出すとき、及び切る時に工夫が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする