山崎実業
片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー
片手でサッと切れる戸棚下キッチンペーパーホルダー。キッチンの吊り下げ戸棚に差し込むだけの簡単取り付け。スーッと出してサッと引くだけ!ネジでしっかり固定。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン
付属品
滑り止めリング×2
質量(g)
約300
対応
取付可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.5~2.5cmまで。取付可能なキッチンペーパーロール:直径11cm・高さ24cm以内・芯の直径3.6cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8×26×17.5
耐荷重(g)
約500
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584466
3295
ホワイト
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
12日以内出荷
返品不可
28584475
3296
ブラック
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
片手でカット戸棚下キッチンペーパーホルダー タワー
参考になった