山崎実業
ダンボール&紙袋ストッカー フレーム
(1件のレビュー)
置き場所に困るダンボールや紙袋を一括収納。便利なダンボールストッカー!
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン樹脂
付属品
スパナ
質量(g)
約2300
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約28×23×45
内寸(cm)
収納内寸:W25×D19.5×H40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28584509
3301
ホワイト
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
28584518
3302
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ダンボール&紙袋ストッカー フレーム
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった