山崎実業
ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー プレート
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付け!片手で切れる!キッチンペーパーホルダー。
色
ホワイト
材質
本体:ABS樹脂・マグネット
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
約1
対応
伸縮稼働距離:約7c。直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5×10.2~17.5×24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28585166
3420
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ストッパー付マグネットキッチンペーパーホルダー プレート
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった