マグネット冷蔵庫サイドレシピラック タワー
収納場所に困るレシピ本や雑誌を一括収納。冷蔵庫の側面に磁石で簡単取り付け。使い方に合わせて縦、横方向に使えるマグネットレシピラック!
質量(g)約850
耐荷重(kg)約2
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×4.5×31.5
対応A4サイズの雑誌やレシピなど3~4冊収納可能
内寸(cm)約W17.5×D4×H31
内容量1個
収納場所に困るレシピ本や雑誌を一括収納。冷蔵庫の側面に磁石で簡単取り付け。使い方に合わせて縦、横方向に使えるマグネットレシピラック!