山崎実業
戸棚下まな板ホルダー プレート
吊り戸棚に簡単取り付けのまな板収納ホルダー。置き場所に困るまな板を2枚収納可能!ハンガー部分で布巾も干せます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×26.5×11
色
ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約570
耐荷重(kg)
上段 :約0.5、下段:約1
対応
取付可能な吊り下げ戸棚 棚板の厚さ約1.5~2.5cmまでに対応 収納可能なまな板 上段:厚み約1cm/下段:厚み約2.5cm以下のまな板
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28586155
3571
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください