曜日別特売

シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー

シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー - 山崎実業
(2件のレビュー)

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド!鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き!下に空いたスペースができるから収納力もアップします。

質量(g)約940付属品持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装)ストッパー(×2):シリコーン材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×20×17.5(持ち手置き含まず)対応約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン内寸(cm)1ピッチ:約2.5(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285870133840ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
285870293841ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド タワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28587013
2024-06-04
用途: レンジ下引き出し内の鍋、鍋蓋、フライパンの整理
医療・福祉・介護関連業

長さの可変域が大きく、レンジ下の引き出しの整理に最適。ただし仕切りのプラスチックが柔らかく、鍋を入れるときに容易に外れる。また固定も緩くちょっとしたことで外れる。以前金属製の固定されたものを使っていたが、長さの可変性がなくちょうどのサイズは見つけられなかった。一長一短だが、この製品の方が使いやすい。

対象商品 : 28587013
2021-12-06
用途: シンク下フライパン鍋収納

仕切りの金具がしっかりしていて安定するので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする