曜日別特売

シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート

シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート - 山崎実業シンク下 伸縮鍋蓋&フライパンスタンド プレート - 山崎実業

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド!鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き!下に空いたスペースができるから収納力もアップします。

付属品持ち手置き(×1):スチール(粉体塗装)ストッパー(×2):シリコーン材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約940対応約18~30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45~82×20×17.5(持ち手置き含まず)内寸(cm)1ピッチ:約2.5(仕切りパーツを含まず)※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285877563965
3,700
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする