山崎実業
マグネットラップホルダー タワー
冷蔵庫横などにマグネットで簡単取り付けのラップホルダー。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約440
耐荷重(kg)
約1
対応
約W4.5×D4.5cm以内 約H15.5cm以上の食品包装用ラップフィルム箱に対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.5×5.2×15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589418
7121
ホワイト
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
当日出荷
28589427
7122
ブラック
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください