山崎実業
マグネットキッチンペーパーホルダー タワー
冷蔵庫横などにマグネットで簡単取り付けのキッチンペーパーホルダー。横向きに使えばタオルも掛けられます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
質量(g)
約300
耐荷重(kg)
約1
対応
高さ24cmまでのキッチンロールペーパーに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×5.2×24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28589479
7127
ホワイト
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
28589488
7128
ブラック
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください