曜日別特売

レンジ上ラック タワー

レンジ上ラック タワー - 山崎実業レンジ上ラック タワー - 山崎実業レンジ上ラック タワー - 山崎実業レンジ上ラック タワー - 山崎実業レンジ上ラック タワー - 山崎実業レンジ上ラック タワー - 山崎実業レンジ上ラック タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

シンプルで使いやすい電子レンジ上収納ラック。棚が面になっているからトースターやなど家電製品からラップ類や布巾などの細かい雑貨までしっかり収納できます。

付属品緩衝材材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約2500耐荷重(kg)各棚:約3対応棚から棚への高さ 8cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×30×15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285913787938ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
285913877939ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28591378
2021-08-14
用途: レンジの上にトースターを乗せる時
農・林・水産業

少し値段が高いですが、その分造りはしっかりしています。底面には滑り止めのゴム脚が付属しているので、レンジ上に置いても滑ったり傷を付けたりすることはありません。真ん中のスペースには、ラップやプレート等、ちょっとした小物が整理出来ます。上段にはトースターを乗せる訳ですが、縦型のタイプなら先ず問題ないと思いますが、横型のタイプの場合は、寸法を測った方がいいです。私はギリギリというか、半ば無理矢理置きましたので・・(汗)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする