フィルタユニット(ディスミック)

フィルタユニット(ディスミック) - ADVANTEC

少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。 有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。

直径(Φmm)28滅菌未滅菌材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)仕様溶液系/水系、有機溶剤系内容量1箱(50個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6352302539135221【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.2
9,5009,490
3,500
アウトレット
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
2859283939135221-0.2
9,500
取扱い終了
代替品有
2859284839135241-0.45
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28592839391352213110198839135221画像準備中ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HPADVANTEC1箱(50個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。
28592848391352413110199739135241画像準備中ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HPADVANTEC1箱(50個)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする