曜日別特売

小型遠心機

小型遠心機 - ケニス
(2件のレビュー)

マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。

最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28598238CF01
18,500
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28598238
2023-10-18
用途: 血液血清分離
飯田獣医科病院医療・福祉・介護関連業

イイ製品だと思います 使いやすいし 音も静かです 音が静かと言うことは回転数も少ない?のかな
1回で済むところ 2回 回したかな  でも製品としては気に入ってます  お勧めできます

対象商品 : 28598238
2019-08-14
用途: PCRで
教育・研究機関

使いやすいし、コンパクトで、
8連ローターがついていて、このお値段はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする