ケニス
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。
接続形状
入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
タイプ
親水性PTFEメンブレン
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブの可否
可
内容量
1箱(100個)
全6種類を絞り込む
穴径(μm)
0.22
0.45
直径(Φmm)
13
25
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴径(μm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28601248
PTFE013022L
0.22
13
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
28601257
PTFE025022L
0.22
25
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28601266
PTFE030022L
0.22
30
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28601275
PTFE013045L
0.45
13
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
28601284
PTFE025045L
0.45
25
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28601293
PTFE030045L
0.45
30
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください