農業用ドローン
農地の収穫量を改善するためのコンパクトで多目的なドローンです。 視覚での管理に加え、NDVI(正規化植生指数)マップを活用することで、農家や生産者は耕地の健康状態を簡単に管理することができます。 無料のアプリケーションPix4D CAPTUREを使用しての自動操縦機能を搭載。 1回のフライトで高度120mで飛行時に広さ80haまでカバーすることができます。 Wi-Fi接続が安定しており、スマートフォンからライブビデオ画像を確認することができます。 マルチスペクトルカメラとサンシャインセンサを使用して、植物が吸収して反射させる光量を捉え、植物の健康状態を分析できます。 耕地から収集したデータを、意思決定に使いやすい情報に変換できるソフト(AIRNOV FIRST+)のライセンスが1年分付属しています。
付属品センサ(PARROT、SEQUOIA)、スカイコントローラ2、バッテリー×3、バックパック、充電器×2、USBケーブル、解析ソフト、AIRINOV、First、+の1年ライセンス
寸法(mm)1150×580×120
質量(g)780(PARROT SEQUOIAなし)、離陸時/940(PARROT SEQUOIAとマウントあり)
センサースピードセンサ(ピトー管)、GPS+GLONASS組み込み、慣性ナビゲーションシステム、高度計、超音波、オプティカルフローカメラ
バッテリー3セル/リポバッテリー(2700mAh/25A)
解像度(地面)高度120mで11.3cm/ピクセル
通信距離2km
バッテリー稼動時間PARROT SEQUOIAで30分
内容量1個