ケニス
可変倍率式マイクロスコープ
簡単にパソコンへUSB接続して、拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
倍率
15~180×(20インチモニタ上)
画素数
130万画素
付属品
画像表示・保存ソフト、ビニールカバー
寸法(mm)
Φ58.8×119.5
電源
USB
対応OS
Windows 7/8/10
照明装置
超高輝度白色LED使用(調光機能付)
インターフェース
USB2.0
スタンド
粗動ピント調整機構付標準スタンド
撮像素子
1/3型CMOS(原色RGBフィルタ)
フレームレート
7fps(PCの環境により変動)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602797
S30D-PC
¥198,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください