曜日別特売

ドータイト

ドータイト - 藤倉化成

高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。

用途高温に弱い素材の導通接着に主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※引火点が低いため、取り扱いには十分ご注意ください。
※XA-5617にはトリエタノールアミンが1~5%添加されております。ご使用の際はご注意ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28603865AA551組(40g)第四類第一石油類
オープン
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402248FA-705BN1個(20g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402257FA-705BN1個(200g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402266XA-8741個(20g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402275XA-8741個(200g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402284XA-9101個(20g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402293XA-9101個(200g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402327XA-819A1個(30g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402336AA551セット(500g)第四類第一石油類
オープン
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402309XA-56171個(20g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39402318XA-56171個(200g)指定可燃物可燃性固体類
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする