3Dプリンタ

3Dプリンタ ケニス

ヘッドを2個搭載しており、ニ色または二種類の樹脂を出力できます。サポート材としてリモネン溶解性のHIPS樹脂を使用すると、サポートの除去が簡単に行えます。 出力した造形物を冷却するファンと、樹脂の急激な温度変化による変形を抑えるヒートベッド式造形テーブルを採用しています。 正面と上のカバーは開閉でき、樹脂交換や内部清掃が簡単に行えます。

プリント方式熱溶融積層(FDM)方式 仕様データ入力方法/SDカード、PC接続(USBケーブル・Wi-Fi)※本体に保存可能(4G)、造形テーブル/ヒートベッド式 ピッチ(mm)積層/0.05~0.3 電源AC100~240V、50/60Hz、ACアダプタ(付属) 機能内蔵カメラ、オートキャリブレーション、冷却ファン、フルカラーLED照明 適合材ABS/PLA/HIPS(ABS専用サポート材)(1.75mmΦ) ヘッド個数2個 操作方法3.5インチフルカラータッチパネル(日本語)またはPC接続 仕上がり寸法(mm)最大造形/225×150×140 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28603996 Dreamer
108,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする