ジーエルサイエンス
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
最高使用圧力(MPa)
0.49
滅菌
(EOGガス)可
材質(フィルター)
親水化ポリマー
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
残液量(μL)
有効ろ過面積(cm
2
)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28606236
28506
0.2
10以下
0.07
4
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28606245
28520
0.45
10以下
0.07
4
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28606254
28507
0.2
30以下
0.8
13
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28606263
28521
0.45
30以下
0.8
13
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28606279
28508
0.2
100以下
4
25
¥
36,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28606288
28522
0.45
100以下
4
25
¥
36,900
¥
36,880
¥
40,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください