マッチング・セル(2面透明)

マッチング・セル(2面透明) ジーエルサイエンス

材質石英ガラス 形状曲底型 外形寸法(mm)12.5×12.5×45 光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28606455 6210-11026 1組(2個) ブランク 61-9062-94
28,000
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28606464 6210-11046 1組(4個) ブランク 61-9062-95
55,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28606473 6210-11126 1組(2個) 蒸留水 61-9063-02
29,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28606489 6210-11146 1組(4個) 蒸留水 61-9063-03
58,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする