TOMY(トミー精工)
小型微量遠心機
スピンダウン専用機でフタを押えるとスタートします。
最大遠心力(xg)
950
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
付属品
専用ACアダプタ、交換用プラグ
寸法(mm)
105×130×96
質量(g)
380
電源
専用ACアダプタ(入力100~240V)
最大処理量(mL)
1.5×4本
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28607453
One Spin
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません