ニュークリポアー・メンブレンフィルタ
トラックエッチ法で製造されたメンブレンフィルタです。孔径は均一で耐性が高いです。 孔径より大きな微生物・微粒子を捕捉・除去するため、粒子分析等が可能です。 生物学的活性も無く、タンパク質の吸着も極めて低いため、生化学の研究にも適しています。
材質親水性ポリカーボネート(PC)
耐熱温度(℃)140
メンブレン厚さ6~11μm
密度穴密度:105~6×108個/cm2
強度破裂強度:1>6.86N/cm2
特性光学特性:半透明(平滑)
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07