220万画素AHDシリーズ対応 屋外防滴仕様 センサーライト・赤外線カメラ
220万画素AHDシリーズ センサーライト・赤外線カメラ「画像の動き」に反応するモーションディテクション機能と、「熱の動き」に反応する人感センサー機能
この2つの機能を持った、 ダブル検知システム搭載で、声で威嚇!!
ダブルセンサーだから無駄な点灯・発報を防ぎます。
Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 24個 約8mの夜間監視可能 Φ5mm ホワイトLED 42個 約15m監視 水平視野角度約28~100度を映すことができる2.8~12mmオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
壁・軒下等設置可能 オプションのリモコンを使用すれば、モニターを見ながらズームできます
用途
屋外の駐車場や入口の監視に最適。
暗い場所でも監視可能です。
仕様(音声警告)有
質量(g)約900(取付金具含む)
形式ブレット型
規格AHD
レンズ径(Φmm)2.8~12/オートアイリス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×113×190(取付金具は含みません)
解像度220万画素
LEDΦ5mm 850nm 赤外線LED 24個、Φ5mm ホワイトLED 42個
動作距離(m)(ホワイトLED監視可能)最大約15
画角水平角度約100~28度
赤外線投光距離最大約8m
内容量1個
暗い場所でも監視可能です。
注意
※AHD用DVRと併用して使用してください。