セイフティシューズ ひも靴 ブラック
スタンダードデザインで重厚感のある先芯入りセイフティシューズです。
ポリウレタン製のソールなので軽量かつクッション性に優れています。
作業服はもちろんのことスーツなどにも合うデザインです。
用途軽作業用
形状ローカット
色ブラック
材質(アッパー)合成皮革(ポリウレタン)
材質(ソール)ポリウレタン
標準質量(g/片足)約430(26.0の場合)
足幅4E
材質(先芯)スチール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
内容量1足
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28804099
2023-01-10
- 用途:
- 工場内の軽作業用
サイズについては普段使っている26.5cmとあまり変わらず、問題なく履けました。4E幅の製品ですが、幅方向は特別広いとは言えず3E相当と思いますが、甲は高いようです。
ウレタン製のソールは全体的に厚く、特に踵は一般的な革靴より高く感じます。格安の商品ですが、作りはしっかりしていて見た目にもチープな印象はありません。甲革が合成皮革製なので耐久性はあまり期待していません。アウトレット+モノタロウ15%オフでとても安く購入できました。
- 対象商品:
- 28804099
2023-04-19
- 用途:
- 単発現場用への来場時
建設業・工事業
自宅から現場に直行する際に、通勤用の靴として使用しています。
安全靴っぽくないところが気に入っています。
- 対象商品:
- 28804083
2022-12-14
- 用途:
- 会社での普段履き
医療・福祉・介護関連業
つま先が保護されているので、直接地面や床に持っているものを置かずに靴のつま先に載せておくことができます。荷物が汚れないので助かります。値段が値段なので1年持てば上々と思っています。やはり1年で表面がひび割れしたので、同じものを買い換えました。それと、4Eにしては少し窮屈です。
- 対象商品:
- 28804117
2022-11-09
- 用途:
- 宅配作業・配送作業時
その他業種
リピート購入です。前回購入のものは、2年ほど頑張ってくれました。靴は消耗品なので、安価で助かります。
1人が参考にしています