TIMELINE FUTURE

TIMELINE FUTURE パイロット

ペンの歴史を書き換えました。 ペンが、生まれ変わりました。変えたのは、TIMELINE。道具を超え、時代を超えるペンをつくりたい。そんな願いがこの一本には込められています。ペン先が隠れる大胆なデザインと、いままでにないスマートなフォルム。遊び心をくすぐる、素材やカラーバリエーション。時間を忘れて書きつづけられる抜群のフィット感と、なめらかな操作性。このペンが、あなたのイマジネーションを刺激することができたらどんなにうれしいことでしょう。 TIMELINE スペシャルサイトをリニューアルしました。 新機構ダブルアクション&ノック式を採用した「タイムライン」シャープペンシル。 口金を出すダブルアクションはそのままに、シャープならではのノック機構を加えた「ダブルアクション&ノック式」により、全く新しい操作感を持つシャープペンシルが誕生しました。ペン先・口金がボディ内に収納できるので、ポケットやバッグに安心して入れることができます。

芯径(mm)0.5 適合替ゴム:HERFS-10 材質(軸さや)軸:黄銅+塗装さや:(B、BR)アルミ+アルマイト/(SEL、TGY、EBN)アルミ+塗装 全長(mm)120 種類シャープペンシル 方式ダブルアクション&ノック式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用ケース:145×38×38 最大径(Φmm)13.4 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28620333 HTL-5SR-B ブラック
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28620349 HTL-5SR-BR バーニングレッド
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28620358 HTL-5SR-EBN アースブラウン
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28620367 HTL-5SR-SEL シーブルー
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28620376 HTL-5SR-TGY チタングレー
5,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする