FUMI RAKU(ふみ楽)
書く人の内なる美を引き出す。心を伝える大切さをいつまでも。 和テイストのデザインは、和やかさのなかに背筋がピンと伸びる美しさを備えています。 またその手ざわりは、いつまでも書き続けたいと思わせる心地よさを持っています。 フレフレ&回転繰り出し式シャープペンシルです。 使う際にペンを振るか鞘を回転させると芯が繰り出されるフレフレ&回転繰り出し式シャープペンシルです。また、バッグなどにも安心して入れられる「芯出しロック機構」を搭載しています。
芯径(mm)0.5
適合替ゴム:HERFS-10
全長(mm)134
種類シャープペンシル
方式フレフレ&回転繰り出し式
最大径(Φmm)10.9
内容量1本