ハイテックCスリムノック04

ハイテックCスリムノック04 パイロット

方式ノック式 全長(mm)122 最大径(Φmm)8.7 先端ボール径(mm)0.4 替芯LHSRF-8C4-B・R・L・BB インクゲルインキ グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ超極細 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28623307 LHS-20C4-B ブラック
200
 
 
取扱い終了
28623316 LHS-20C4-BB ブルーブラック
200
 
 
取扱い終了
28623325 LHS-20C4-L ブルー
200
 
 
取扱い終了
28623334 LHS-20C4-R レッド
200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする