グランセ NC スターリングシルバー
ペン先18K・3号
付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-40付
種別F
材質軸・キャップ:スターリングシルバー
全長(mm)136
種類万年筆
最大径(Φmm)11.5
内容量1本
注意
※カートリッジインキもご使用できます。
万年筆 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07