名刺入 30枚用

名刺入 30枚用 パイロット
(2件のレビュー)

種類名刺入 仕様30枚用、豚革(ピッグレーザー)、2ツ折型、マチ付ポケット、カードポケット(1)、内生地:合成 寸法(mm)105×70×9 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28634753 LN-100-B ブラック
1,000
 
 
取扱い終了
28634769 LN-100-BN ブラウン
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28634753
2022-07-20
用途:
特にない
サービス業

もう少し容量が入るといいと思う(30枚とあったが30枚は入らない)

対象商品:
28634769
2020-09-24
用途:
常用
サービス業

思っていたより収納できる量が少ない。すぐに大きいモノを注文しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする