ソフト筆入 PCS-149-100

ソフト筆入 PCS-149-100 パイロット

仕様サイドチャック式ワイヤー2本 材質ポリエステル 寸法(mm)80×220×80 種類ワイヤー型ペンケース 開閉ファスナー 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28635225 PCS-149-100-IV アイボリー
1,000
929
1,022 (税込)
5日以内出荷
28635216 PCS-149-100-DL ダークブルー
1,000
 
 
取扱い終了
28635234 PCS-149-100-LB ライトブルー
1,000
 
 
取扱い終了
28635243 PCS-149-100-P ピンク
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする