パイロット
スーパーグルー補充液
種類
液体のり
付属品
交換用スポンジキャップ6個付
容量(mL)
500
エコマーク認定
認定
寸法(Φ×mm)
(最大)64×210
主成分
ポリビニルアルコール(PVA)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 090
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28636844
SGE-500H
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください