Shuttle(ベアボーン) DX3000
スリム型(ファンレス)パソコン
手軽に導入できるエントリーモデル
しかも、4K出力に対応
仕様データドライブ:非対応、光学式ドライブ:非対応、グラフィックス:非対応
付属品マニュアル(マルチランゲージ)、XPCドライバーDVD、ACアダプター・電源ケーブル、VESAマウントキット、ネジ
質量(kg)1.3/2.1(化粧箱を含む)
電源40W ACアダプター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×190×43
メモリーDDR3L 4GB So-DIMM ×1
メモリー容量4GB
使用CPUインテル Celeron J3355
VESAマウント(mm)VESA規格75mm×75mm、100mm×100mmに対応
端子【映像端子】HDMI×1、DisplayPort×1
OSWindows 10 Home 64ビット・Windows 10 Pro 64ビット
動作周波数(GHz)2
ネットワークタイプギガビットLAN(インテル I211)
外部接続【前面】USB3.0×2、ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、カードリーダー×1(SDXC/SDHC/SD 対応)、【背面】USB2.0×4、LAN×1、COMポート×2(RS232 + RS232/RS422/RS485)、PS/2×1
無線規格IEEE 802.11b/g/n
オーディオコーデックRealtek ALC662、2チャンネル、HD Audio
コア数2
SSD32GB・64GB・128GB・256GB
光学ドライブなし
内容量1台