刈払機用2枚刃

刈払機用2枚刃 ツムラ(津村鋼業)
(12件のレビュー)

用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.6 刃数(p)2 仕上ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28643783 255×1.6×2枚刃 ブルー
1,110
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途:
果樹園下草刈り
建設業・工事業

二枚刃は、危険性が有ると言われますが、使い方次第で高刈:下草刈を効率良く粉砕でき満足です。又、当然ながらジズライザ-の装着で活躍が広がります。

対象商品:
28643783
2024-09-05
用途:
田んぼの畦の草刈り
製造業

ノコ刃タイプに比べ軽くて作業がはかどり燃費も1、3倍ほど良くなった気がする。

対象商品:
28643783
2023-11-28
用途:
除草作業のコストを考えて

地域の作業などで大人数の場合は安全のためチップソーのみになりますが他に誰もいない場合は以前は三枚歯とか使ってました。
今回はさらにメンテナンスもしやすそうでコストもよいこちらを使いました。
秋から冬にかけて笹やススキも硬くなり大変ですがしっかり切れるし作業後に研いでおけばまた使えるので素晴らしい。
弱点は石や転がってる丸太などに当たってしまうと変形したり欠けてしまったりしますがそれでも研げば使えるのでコスト的には良い感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
28643783
2023-06-24
用途:
草刈りや主に道路に張り出した枝を処理
その他業種

通常の草刈り用の刃では木の枝払いなどはなかなかできないところ、この刃は垣根の出張った  
はっぱを整えたり、葛のツタが絡まった雑草を刈るのにとても重宝している。ただおそらく材質が柔らかいのですぐなまってしまうような気がする。無理してコンクリートに接触しながら使用したりするとなおさらである。

2人が参考にしています
対象商品:
28643783
2023-05-20
用途:
草刈り用

前にも購入済み手入れしやすく使いやすいです 次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
28643783
2023-05-19
用途:
畑の草刈
製造業

切れが良い、少しくらい石にあたっても切れは変わらない。

対象商品:
28643783
2022-10-04
用途:
草刈り
農・林・水産業

切れ味が良いと思います。ザクザクと言う感じ。つる草が巻き付きにくいです。
地面や株に接触すると衝撃が大きいです。切れ味が落ちてもヤスリやグラインダで
直ぐに研ぎ直しが出来ます。両面使えるので経済的だと思います。草刈りがはかどります。

3人が参考にしています
対象商品:
28643783
2022-08-25
用途:
休耕地の草刈り
農・林・水産業

手持ちの在庫が無くなりました。大至急の再販を切望します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする