光造形3Dプリンター ノーベル 1.0A
レーザーエンジンの精度(X/Y軸)が130ミクロンで精度の高い造形が可能です。複雑で細かなデザインをより正確に出力でき、そして更に印刷速度も速くなりました。本体で印刷スピードの確認やレジンの残量表示が可能です。光硬化性樹脂、フレキシブルレジンやキャスタブルレジンにも対応しています。
ディスプレイ液晶2.6インチ
印刷方式光造形(Stereolithography Apparatus;SLA)法
仕様印刷材質:光硬化レジン、ソフトウェア:XYZware_Nobel、ファイルフォーマット:.stl、XYZフォーマット(.3ws、.3wn)
寸法(mm)280×345×590
質量(kg)9.6(レジン含む)
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100~240
消費電力(W)60
出力ピッチ0.025mm(適用高さ50mm以下)、0.05mm(適用高さ100mm以下)、0.1mm(適用高さ200mm以下)
対応OSWindows7以上、Mac OS X 10.8以上
使用範囲最大印刷:128×128×200mm
コネクタUSB 2.0(ホスト、デバイス)
アズワン品番3-9818-01
分解能(nm)(X/Y軸)0.13
内容量1台
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07