パネルラック 本体
各パーツの組み合わせにより効率的に収納が可能です。両面使用可能です。
仕様設置可能パネル数4枚
材質本体/スチール、キャスター/PP
寸法(mm)690×560×1460
最大積載量(kg)150
アズワン品番3-136-01
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |