アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの 物品棚/収納用品 アズワンの パネルラック(コンテナラック) パネルラック用パンチングパネル パネルラック用パンチングパネル 注文コード 28645366 注文コード 28645366 仕様パンチングパネル 寸法(mm)656×32×400 アズワン品番3-136-11 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HP06-8-630 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28645366 HP06-8-630 ¥6,500 ¥6,490 ¥6,490 ¥7,139 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パネルラック用裏板 ギガ・セレクション 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 生爪スタンド用ボルトセット ギガ・セレクション 税込¥65,978~ ¥59,980~ 生爪スタンド用ボルト単品 ギガ・セレクション 税込¥604~ ¥549~ コレットケース ギガ・セレクション 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ パーツキャビネット ギガ・セレクション 税込¥19,778~ ¥17,980~ 中量ラック 150kg タイプホワイト 扶桑金属工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ 中量ラック 150kg タイプ黒 扶桑金属工業 税込¥4,398~ ¥3,998~ 組立簡単 連結スチールラック用キャスター アイリスオーヤマ 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 組立簡単 連結スチールラック用サイドパネル アイリスオーヤマ 税込¥2,198 ¥1,998 組立簡単 連結スチールラック用ハンガーパイプ アイリスオーヤマ 税込¥1,428 ¥1,298 組立簡単 連結スチールラック用上下連結パーツ アイリスオーヤマ 税込¥659 ¥599 バスケットへ 組立簡単 連結スチールラック用棚板 アイリスオーヤマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mm アイリスオーヤマ 税込¥7,698~ ¥6,998~ 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅560mm アイリスオーヤマ 税込¥8,248~ ¥7,498~ 組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅760mm アイリスオーヤマ 税込¥8,798~ ¥7,998~ 開放型棚L/LF/LWF型用棚板セット サカエ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 中量棚C型/CW型用落下防止バー サカエ 税込¥3,188~ ¥2,898~ MKKWキャスターラック用棚板セット サカエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 中量棚RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 床面固定金具 サカエ 税込¥626 ¥569 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品パネルラック(コンテナラック)パネルラック(コンテナラック)用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります パネルラック(コンテナラック)本体 パネルラック(コンテナラック)用コンテナ パネルラック(コンテナラック)用オプション シェアする マイページ 最近見た商品