曜日別特売

カウンティングスケール

カウンティングスケール - アズワン

充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。

寸法(mm)330×300×125種類カウンティングスケール周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電源AC100V 50/60Hz表示LCD(バックライト付)機能個数・風袋引き・%・CAL EXT計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)285×220動作時間約150時間ひょう量単位kg内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28646879CS3K0130.0001285×220約3.7330×300×125330300125
40,990
40,890
44,979(税込)
翌々日出荷
28646888CS6K0160.0001285×220約3.7330×300×125330300125
40,990
40,890
44,979(税込)
当日出荷
28646897CS15K05150.0005285×220約3.7330×300×125330300125
40,990
40,890
44,979(税込)
翌々日出荷
28646906CS30K1300.001285×220約3.7330×300×125330300125
40,990
40,890
44,979(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする