防水台はかり

防水台はかり アズワン 防水台はかり アズワン 防水台はかり アズワン

指示部もステンレス製で耐久性に優れています。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。

周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 最小表示(g)5 表示LCD、バーグラフ、バックライト付 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 応答速度約2秒 動作時間約50時間 防水保護等級計量部/IP67、表示部/IP65 ひょう量単位kg 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ひょう量(kg)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28646933 WPLS150K5 150 0.005 403×503 計量部/IP67、表示部/IP65 約16 403×620×900 403 620 900
95,200
95,100
104,610 (税込)
12日以内出荷
28646915 WPLS30K1 30 0.001 303×403 計量部/IP67、表示部/IP65 約12 303×520×600 303 520 600
87,400
 
 
取扱い終了
28646924 WPLS60K1 60 0.001 303×403 計量部/IP67、表示部/IP65 約12 303×520×600 303 520 600
93,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする